Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison C01 blanc - 7317100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison C01 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 347 mm

  • longueur - 1584 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242437764

Réf. Sonepar

00165243776

Réf. Fournisseur

7317100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

347 mm

longueur:

1584 mm

hauteur:

105 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Actison Fit - blanc

Les Atouts de l'article:

Accessoires d’encastrement pour luminaires Actison Fit dans des plafonds découpés (310 mm). Découpe dans le plafond 1555 mm x 335 mm.