Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison C02 blanc - 7317200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 449 mm
longueur - 1584 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Actison Fit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242437771
Réf. Sonepar
00165243777
Réf. Fournisseur
7317200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
449 mm
longueur:
1584 mm
hauteur:
105 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoires d’encastrement pour luminaires Actison Fit dans des plafonds découpés (412 mm). Découpe dans le plafond 1555 mm x 437 mm.