Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Acuro 600mm - 6048400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Acuro 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 0 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242265671

Réf. Sonepar

00165226567

Réf. Fournisseur

6048400

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

autre

longueur:

600 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

72 mm

hauteur/profondeur:

53.5 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

Accessoire technique - Acuro

Les Atouts de l'article:

Vasque de rechange pour applique murale Acuro 114 PC. Longueur 600 mm, Largeur 71,5 mm, hauteur 53,5 mm.