Trilux - Accessoire/pièce de rechange Acuro 72mm chrome - 6049400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Acuro 72mm chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - chrome

  • largeur - 47 mm

  • longueur - 72 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242265824

Réf. Sonepar

00165226582

Réf. Fournisseur

6049400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

chrome

largeur:

47 mm

longueur:

72 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Acuro

Les Atouts de l'article:

Embouts frontaux en plastique, chromé Montage sans outil. 1 paire.

Les Atouts de la gamme:

En raison des surfaces réfléchissantes dans les salles de bains, créer un éclairage harmonieux sans éblouissement est toujours un véritable défi. L'applique murale pour miroir Acuro répond parfaitement à cette exigence grâce à sa qualité d’éclairage. Elle se distingue également par un niveau de protection élevé contre les projections d'eau et par son design élégant. Ce luminaire LED est durable et ne nécessite presque aucun entretien.