Trilux - Accessoire/pièce de rechange Altigo 1262mm - 6968200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 59 mm
longueur - 1262 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242384303
Réf. Sonepar
00165238430
Réf. Fournisseur
6968200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
59 mm
longueur:
1262 mm
hauteur:
46 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Altigo - IP65
Les Atouts de l'article:
En profilé d'aluminium extrudé résistant aux intempéries. Dimensions (L x l): 1262 mm x 59 mm, hauteur 46 mm.
Les Atouts de l'article:
En profilé d'aluminium extrudé résistant aux intempéries. Dimensions (L x l): 1262 mm x 59 mm, hauteur 46 mm.



