Trilux - Accessoire/pièce de rechange Altigo 20mm - 6969200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Altigo 20mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242384600

Réf. Sonepar

00165238460

Réf. Fournisseur

6969200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

60 mm

longueur:

20 mm

hauteur:

18 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Altigo - IP65

Les Atouts de l'article:

Accessoires de montage pour plafonniers Altigo G2. Pour un montage espacé du mur 50 mm. Longueur 20 mm, Largeur 60 mm, hauteur 18 mm.