Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Amatris - 6192900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Amatris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242289769

Réf. Sonepar

00165228976

Réf. Fournisseur

6192900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

156 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Adaptateur de montage - Amatris - IP44 - II - Montage au plafond/encastré