Trilux - Accessoire/pièce de rechange Amatris - 8458700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Amatris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 10 mm

  • diamètre - 195 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242942817

Réf. Sonepar

00165294281

Réf. Fournisseur

8458700

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

195 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Amatris

Les Atouts de l'article:

Plaque de recouvrement satinée, convexe à l’intérieur, en PC. Provoque indice de protection IP54 du côté de la pièce.

Les Atouts de la gamme:

Le downlight Amatris LED se distingue par ses flux lumineux (1 400 lm ou 1 900 lm). Avec sa collerette et son réflecteur blanc, il s’intègre dans presque chaque environnement.