Trilux - Accessoire/pièce de rechange Amatris 200mm - 7634440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 200 mm
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242569465
Réf. Sonepar
00165256946
Réf. Fournisseur
7634440
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
200 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
40 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Amatris