Trilux - Accessoire/pièce de rechange Amatris blanc - 6047400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Amatris blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242269594

Réf. Sonepar

00165226959

Réf. Fournisseur

6047400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Amatris - blanc - II