Trilux - Accessoire/pièce de rechange Amatris blanc - 8458300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 73 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242942770

Réf. Sonepar

00165294277

Réf. Fournisseur

8458300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

73 mm

diamètre:

250 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Amatris - blanc

Les Atouts de l'article:

Plaque de rénovation pour l'encastrement dans des ouvertures de plafond déjà existantes et dont les dimensions ne sont pas adaptées. Pour découpes dans le plafond Ø 150 mm - 220 mm. blanc.

Les Atouts de la gamme:

Le downlight Amatris LED se distingue par ses flux lumineux (1 400 lm ou 1 900 lm). Avec sa collerette et son réflecteur blanc, il s’intègre dans presque chaque environnement.