Trilux - Accessoire/pièce de rechange Amatris blanc - 8458400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 73 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242942787
Réf. Sonepar
00165294278
Réf. Fournisseur
8458400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
73 mm
diamètre:
300 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Amatris - blanc