Trilux - Accessoire/pièce de rechange Amatris blanc - 8458500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 73 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242942794
Réf. Sonepar
00165294279
Réf. Fournisseur
8458500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
73 mm
diamètre:
330 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Adaptateur de montage - Amatris - blanc - Montage au plafond/encastré
Les Atouts de l'article:
Plaque de rénovation pour l'encastrement dans des ouvertures de plafond déjà existantes et dont les dimensions ne sont pas adaptées. Pour découpes dans le plafond Ø 240 mm - 280 mm. blanc.
Les Atouts de la gamme:
Le downlight Amatris LED se distingue par ses flux lumineux (1 400 lm ou 1 900 lm). Avec sa collerette et son réflecteur blanc, il s’intègre dans presque chaque environnement.
Les Atouts de l'article:
Plaque de rénovation pour l'encastrement dans des ouvertures de plafond déjà existantes et dont les dimensions ne sont pas adaptées. Pour découpes dans le plafond Ø 240 mm - 280 mm. blanc.
Les Atouts de la gamme:
Le downlight Amatris LED se distingue par ses flux lumineux (1 400 lm ou 1 900 lm). Avec sa collerette et son réflecteur blanc, il s’intègre dans presque chaque environnement.