Trilux - Accessoire/pièce de rechange Aragon - 6923300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Aragon Fit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242378579
Réf. Sonepar
00165237857
Réf. Fournisseur
6923300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Protection antivol pour luminaire apparent étanche LED. Unité d'emballage 1 kit.