Trilux - Accessoire/pièce de rechange Aragon 656mm - 2880200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 0 °
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242112074
Réf. Sonepar
00165211207
Réf. Fournisseur
2880200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
656 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
174 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
accessoire:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
Les Atouts de l'article:
Vasque de rechange pour Plafonnier étanche Aragon 218. Longueur 656 mm, Largeur 174 mm, hauteur 65 mm.