fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Aragon 689mm symétrique - 7937600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Aragon 689mm symétrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 0 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242647644

Réf. Sonepar

00165264764

Réf. Fournisseur

7937600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

autre

longueur:

689 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

96 mm

hauteur/profondeur:

44 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

Accessoire technique - Aragon Fit - symétrique

Les Atouts de l'article:

Vasque de rechange pour Plafonnier étanche AragF 6 PC. Longueur 689 mm, Largeur 96 mm, hauteur 44 mm.