Trilux - Accessoire/pièce de rechange Arimo 597mm blanc - 8190200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 597 mm

  • longueur - 597 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242685561

Réf. Sonepar

00165268556

Réf. Fournisseur

8190200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

597 mm

longueur:

597 mm

hauteur:

72 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Arimo Fit C - blanc