Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Arimo 80mm - 8589200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Arimo 80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - autre

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 80 mm

  • hauteur - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242968794

Réf. Sonepar

00165296879

Réf. Fournisseur

8589200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

couleur:

autre

largeur:

60 mm

longueur:

80 mm

hauteur:

32 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Arimo Fit C