Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers - 7918600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 82 mm

  • profondeur - 180 mm

  • hauteur - 66 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242645268

Réf. Sonepar

00165264526

Réf. Fournisseur

7918600

Réf. Commerciale

Trilux

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

largeur:

82 mm

profondeur:

180 mm

hauteur:

66 mm

accessoire:

Oui

poids:

0 kg

Accessoire pour Mat - Accessoire - IP54 - II