Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 100mm on/off - 7791800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242592791
Réf. Sonepar
00165259279
Réf. Fournisseur
7791800
Réf. Commerciale
Trilux
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
100 mm
largeur:
20 mm
hauteur:
20 mm
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Jeu de connecteurs compacts PNCX. Comprenant un connecteur et une pièce de liaison. Pour luminaires de la série Orex 1.