Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 133mm argent - 7002400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 133mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - aluminium

  • largeur - 67 mm

  • longueur - 133 mm

  • hauteur - 31 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242388479

Réf. Sonepar

00165238847

Réf. Fournisseur

7002400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

aluminium

largeur:

67 mm

longueur:

133 mm

hauteur:

31 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Accessoire - argent

Les Atouts de l'article:

Boîte de raccordement au plafond, angulaire, gris argent. Dimensions (L x l): 132,8 mm x 67,2 mm, hauteur 30,6 mm.