Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 133mm blanc - 7002300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 133mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 67 mm

  • longueur - 133 mm

  • hauteur - 31 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242388462

Réf. Sonepar

00165238846

Réf. Fournisseur

7002300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

67 mm

longueur:

133 mm

hauteur:

31 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Accessoire - blanc