Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 133mm noir - 7853900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 67 mm
longueur - 133 mm
hauteur - 31 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242637379
Réf. Sonepar
00165263737
Réf. Fournisseur
7853900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
67 mm
longueur:
133 mm
hauteur:
31 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Accessoire - noir