Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 190mm anthracite - 7353000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 150 mm
longueur - 190 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242479368
Réf. Sonepar
00165247936
Réf. Fournisseur
7353000
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
150 mm
longueur:
190 mm
hauteur:
200 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - anthracite
Les Atouts de l'article:
Console murale décorative en fonte d’aluminium. Support Ø 42 mm x 100 mm. Angle d’inclinaison 10°. Couleur anthracite, avec effet métallique, très résistant aux intempéries, (similaire à DB 703). Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Convenant aux luminaires des séries Jovie, Viacon A et Viatana A. Un adaptateur de réduction Viatana ZR/42 est nécessaire en combinaison avec Viatana A. La combinaison avec un luminaire de la série Jovie nécessite une crosse Jovie A Z MB D42 26.
Les Atouts de l'article:
Console murale décorative en fonte d’aluminium. Support Ø 42 mm x 100 mm. Angle d’inclinaison 10°. Couleur anthracite, avec effet métallique, très résistant aux intempéries, (similaire à DB 703). Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Convenant aux luminaires des séries Jovie, Viacon A et Viatana A. Un adaptateur de réduction Viatana ZR/42 est nécessaire en combinaison avec Viatana A. La combinaison avec un luminaire de la série Jovie nécessite une crosse Jovie A Z MB D42 26.