Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 190mm gris - 8079500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 150 mm
longueur - 190 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242663101
Réf. Sonepar
00165000175
Réf. Fournisseur
8079500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
150 mm
longueur:
190 mm
hauteur:
200 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Accessoire - gris