Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 190mm noir - 8081300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 190mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 150 mm

  • longueur - 190 mm

  • hauteur - 200 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242663880

Réf. Sonepar

00165266388

Réf. Fournisseur

8081300

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

noir

largeur:

150 mm

longueur:

190 mm

hauteur:

200 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Accessoire - noir