Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 200mm anthracite - 7353100

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 175 mm

  • longueur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242479375

Réf. Sonepar

00165247937

Réf. Fournisseur

7353100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

175 mm

longueur:

200 mm

hauteur:

230 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Accessoire - anthracite