Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers argent - 4691800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - argent

  • largeur - 102 mm

  • longueur - 102 mm

  • hauteur - 36 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242163267

Réf. Sonepar

00165216326

Réf. Fournisseur

4691800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

argent

largeur:

102 mm

longueur:

102 mm

hauteur:

36 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire electrique - argent

Les Atouts de l'article:

Baldaquin de plafond pour raccorder le câble d’alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, gris argent. Longueur 101,7 mm, Largeur 101,7 mm, hauteur 35 mm.