Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers blanc - 4601700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242147489

Réf. Sonepar

00165214748

Réf. Fournisseur

4601700

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

30 mm

diamètre:

82 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - blanc

Les Atouts de l'article:

Baldaquin de plafond, ronde.