Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers blanc - 4691700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 102 mm

  • longueur - 102 mm

  • hauteur - 36 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242163250

Réf. Sonepar

00165216325

Réf. Fournisseur

4691700

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

102 mm

longueur:

102 mm

hauteur:

36 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire electrique - blanc

Les Atouts de l'article:

Baldaquin de plafond pour raccorder le câble d’alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, blanc. Longueur 101,7 mm, Largeur 101,7 mm, hauteur 35 mm.