Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers laiton - 7791600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
section nominale - 0 mm²
couleur - laiton
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242592487
Réf. Sonepar
00165259248
Réf. Fournisseur
7791600
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
section nominale:
0 mm²
couleur:
laiton
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe pour luminaires ATEX. Filetage : M20 x 1,5. Pour luminaires de la série Orex 2. Unité d’emballage comprenant 2 pièces.
Les Atouts de la gamme:
L’armature industrielle Orex LED répond aux exigences de puissance des halls de grande hauteur et des zones Ex 1 et 2. Ce luminaire offre une grande variété de flux lumineux (de 8 000 lm à 39 500 lm), de température de couleur (3 000 K, 6 500 K), de type de montage (mural, plafond, sur mât). Orex LED est dimmable DALI et convient à une utilisation en extérieur.


