Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers noir - 7797800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242631070
Réf. Sonepar
00165263107
Réf. Fournisseur
7797800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
30 mm
diamètre:
82 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement au plafond, ronde.