Trilux - Accessoire/pièce de rechange C-Line - 7025900

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • puissance du système - 0 W

  • durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 0 h

  • indice de protection (IP) - IP20

  • répartition lumineuse - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242390953

Réf. Sonepar

00165239095

Réf. Fournisseur

7025900

Réf. Commerciale

Trilux

flux lumineux utile:

0 lm

puissance du système:

0 W

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

0 h

indice de protection (IP):

IP20

répartition lumineuse:

sans

nombre de pôles:

5

type de câblage:

convient pour câblage traversant

longueur:

1719 mm

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

56 mm

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

émission de lumière:

sans

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

autre

réglage des lumens:

non

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

Accessoire mécanique - 764... C-Line - I