Trilux - Accessoire/pièce de rechange C-Line 1720mm noir - 7091300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 62 mm
longueur - 1720 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
764... C-Line
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242400133
Réf. Sonepar
00165240013
Réf. Fournisseur
7091300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
62 mm
longueur:
1720 mm
hauteur:
19 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - 764... C-Line - noir
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour système de ligne continue à montage rapide C-Line LED. Longueur 1720 mm.
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour système de ligne continue à montage rapide C-Line LED. Longueur 1720 mm.