Trilux - Accessoire/pièce de rechange ConStela - 6291500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange ConStela

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 410 mm

  • longueur - 410 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242306497

Réf. Sonepar

00165230649

Réf. Fournisseur

6291500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

410 mm

longueur:

410 mm

hauteur:

45 mm

diamètre:

400 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - CS20