Trilux - Accessoire/pièce de rechange Convia 336mm anthracite - 6069200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Convia 336mm anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 336 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242271160

Réf. Sonepar

00165227116

Réf. Fournisseur

6069200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

90 mm

longueur:

336 mm

hauteur:

245 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Convia - anthracite - II

Les Atouts de l'article:

Embout de candélabre, double. Pour tête de candélabre Ø 76 mm. Couleur anthracite, analogue à DB 703.