Trilux - Accessoire/pièce de rechange Convia 336mm argent - 6069100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 90 mm
longueur - 336 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242271054
Réf. Sonepar
00165227105
Réf. Fournisseur
6069100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
90 mm
longueur:
336 mm
hauteur:
245 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non