Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex 1130mm anthracite - 6175400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - anthracite
largeur - 45 mm
longueur - 1130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242282128
Réf. Sonepar
00165228212
Réf. Fournisseur
6175400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
largeur:
45 mm
longueur:
1130 mm
hauteur:
74 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Module vierge pour lignes continues LED (centre). Corps de luminaire, laquage par poudre structuré, anthracite. Longueur de module : 1 130 mm. Fixation au choix au moyen d’une suspension par câble/chaîne ou directement au plafond.