Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex 1130mm anthracite - 6151300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

  • largeur - 45 mm

  • longueur - 1130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242283118

Réf. Sonepar

00165228311

Réf. Fournisseur

6151300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

largeur:

45 mm

longueur:

1130 mm

hauteur:

74 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Coriflex - anthracite - IP40 - I - 7LV - Wieland GST/RST (TWW)