Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex 1130mm argent - 6175300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • largeur - 45 mm

  • longueur - 1130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242282111

Réf. Sonepar

00165228211

Réf. Fournisseur

6175300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

plastique

couleur:

argent

largeur:

45 mm

longueur:

1130 mm

hauteur:

74 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Coriflex - argent - IP40 - I - 7LV - Wieland GST/RST (TWW)

Les Atouts de l'article:

Module vierge pour lignes continues LED (centre). Corps de luminaire, laquage par poudre, gris argent. Longueur de module : 1 130 mm. Fixation au choix au moyen d’une suspension par câble/chaîne ou directement au plafond.