Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex 1130mm argent - 6151200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - argent
largeur - 45 mm
longueur - 1130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242283101
Réf. Sonepar
00165228310
Réf. Fournisseur
6151200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
argent
largeur:
45 mm
longueur:
1130 mm
hauteur:
74 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Coriflex - argent - IP40 - I - 7LV - Wieland GST/RST (TWW)