Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex 1130mm argent - 6249240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 50 mm
longueur - 1130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242296668
Réf. Sonepar
00165229666
Réf. Fournisseur
6249240
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
50 mm
longueur:
1130 mm
hauteur:
92 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Coriflex - argent - IP40