Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex 1130mm argent - 6994600

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 1130 mm

  • hauteur - 92 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242387557

Réf. Sonepar

00165238755

Réf. Fournisseur

6994600

Réf. Commerciale

Trilux

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

largeur:

50 mm

longueur:

1130 mm

hauteur:

92 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Coriflex - argent - I