Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex 1130mm argent - 7157200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 50 mm
longueur - 1130 mm
hauteur - 94 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242421329
Réf. Sonepar
00165242132
Réf. Fournisseur
7157200
Réf. Commerciale
Trilux
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
50 mm
longueur:
1130 mm
hauteur:
94 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - Coriflex - argent