Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex 565mm blanc - 6853900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 50 mm
longueur - 565 mm
hauteur - 88 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242367870
Réf. Sonepar
00165000102
Réf. Fournisseur
6853900
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
blanc
largeur:
50 mm
longueur:
565 mm
hauteur:
88 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
À utiliser en module individuel ou en module de début dans une ligne continue. À contrôleur de gestion d’éclairage intégré et capteur esclave LiveLink. Surface au revêtement blanc.