Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex anthracite - 6141400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242279043

Réf. Sonepar

00165227904

Réf. Fournisseur

6141400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Coriflex - anthracite

Les Atouts de l'article:

Support de conducteur en PC, Couleur anthracite. Unité de commande : 5.