Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Creavo - 7771600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Creavo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242590742

Réf. Sonepar

00165259074

Réf. Fournisseur

7771600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

0 mm²

couleur:

autre

accessoire:

Oui

Accessoire electrique - Creavo H

Les Atouts de l'article:

Câble d’alimentation transparent pour luminaires en ligne continue Creavo H. Version 3 pôles, Ø 1,5 mm2. Longueur des conducteurs 1000 mm.

Les Atouts de la gamme:

Creavo est la solution d’éclairage directionnel idéale pour le secteur tertiaire : trois optiques dotées de la technologie ConVision®, différentes tailles et quatre types de montage sont disponibles. Les cellules lumineuses de cette gamme sont des éléments de design. La gestion d’éclairage et des services numériques peuvent être mis en œuvre via le port IoT.