Trilux - Accessoire/pièce de rechange Creavo - 7772100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
nombre de conducteurs - 7
section nominale - 0 mm²
couleur - autre
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242591190
Réf. Sonepar
00165259119
Réf. Fournisseur
7772100
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
nombre de conducteurs:
7
section nominale:
0 mm²
couleur:
autre
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble d’alimentation transparent pour luminaires en ligne continue Creavo H. Version 7 conducteurs, Ø 1,5 mm2. Longueur des conducteurs 2000 mm.
Les Atouts de la gamme:
Creavo est la solution d’éclairage directionnel idéale pour le secteur tertiaire : trois optiques dotées de la technologie ConVision®, différentes tailles et quatre types de montage sont disponibles. Les cellules lumineuses de cette gamme sont des éléments de design. La gestion d’éclairage et des services numériques peuvent être mis en œuvre via le port IoT.


