Trilux - Accessoire/pièce de rechange Creavo 130mm - 7771400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 130 mm
longueur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242590728
Réf. Sonepar
00165259072
Réf. Fournisseur
7771400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
130 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Creavo D