Trilux - Accessoire/pièce de rechange Creavo 180mm - 7772200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Creavo 180mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 130 mm

  • longueur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242591206

Réf. Sonepar

00165259120

Réf. Fournisseur

7772200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

130 mm

longueur:

180 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Creavo H

Les Atouts de l'article:

Raccords de ligne continue pour luminaires suspendus Creavo H. Boîtier d’appareil en tôle d’acier, blanc. Dimensions du boîtier (L x l x H) 180 mm x 130 mm x 50 mm. Suspension par câble triangulaire déjà incluse dans la livraison (2 m).

Les Atouts de la gamme:

Creavo est la solution d’éclairage directionnel idéale pour le secteur tertiaire : trois optiques dotées de la technologie ConVision®, différentes tailles et quatre types de montage sont disponibles. Les cellules lumineuses de cette gamme sont des éléments de design. La gestion d’éclairage et des services numériques peuvent être mis en œuvre via le port IoT.